品番 : EA954HC-138
品名 : 1200x750x700mm デスク
カタログ訂正
25/07/15 天板材質の訂正。誤:MDF(ポリウレタン塗装)、正:MDF(PVC貼り)(9025 No.56)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | HEM-1275W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1200×750×700 |
| 重量(kg) | 19.1 | 総耐荷重(kg) | 30 |
| 材質 | 天板:MDF(PVC貼り) 脚:スチール(粉体塗装) |
||
| ネジが見えない外観配慮構造です。 | |||
| 足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。 | |||
| 足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 16:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2024ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-131 800x600x700mm デスク |
| EA954HC-132 1000x600x700mm デスク |
| EA954HC-133 1200x750x700mm デスク |
| EA954HC-136 800x600x700mm デスク |
| EA954HC-137 1000x600x700mm デスク |
| EA954HC-138 1200x750x700mm デスク |
