詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-276

品名 : 800x400x 700mm デスク

この商品はお客様組み立て品です。
シンプルでリモートワークにも最適な奥行き40cmのベーシックなデスクです

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BDK-8040
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 800×400×700
重量(kg) 7.96 カラー ライトナチュラル/ホワイト
耐荷重 50kg(天板) 材質 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
コンパクトなサイズでリモートワークにも最適なベーシックデスクです。
脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
作業がはかどる、ちょうどいいサイズ
パソコン以外にもちょっとしたものを置けるデスク。
置き場所を選ばないシンプルデザイン
無駄を省き、どこに置いても馴染むシンプル設計。
キズや水汚れに強い!メラミン樹脂
天板はキズや汚れに強いメラミン樹脂加工。汚れてもサッと水拭きできて、お手入れ簡単。
安心して使える安全設計
色々なものを置ける、安心の耐荷重。
追加説明
カタログ価格

7,680 (税抜)/ 8,448 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1983ページ
バリエーション一覧
EA954HC-276 800x400x 700mm デスク
EA954HC-277 800x600x 700mm デスク
EA954HC-278 1000x400x 700mm デスク
EA954HC-279 1200x400x 700mm デスク
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです
  • ※画像は色違いです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top