品番 : EA954HC-279
品名 : 1200x400x 700mm デスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BDK-1240 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1200×400×700 |
| 重量(kg) | 10.84 | カラー | ライトナチュラル/ホワイト |
| 耐荷重 | 50kg(天板) | 材質 | 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装) |
| シンプルでリモートワークにも最適なベーシックデスクです。 | |||
| 脚底にアジャスターがついているので、がたつきを防止します。 | |||
| 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。 | |||
| 余計な装飾を無くした、飽きずに長く使えるシンプルデザイン。 広々とした天板で、テレワークや勉強にもおすすめ。 |
|||
| 作業がはかどる、ちょうどいいサイズ パソコン以外にも色々置けて、作業するのに十分なデスク。 |
|||
| 置き場所を選ばないシンプルデザイン 無駄を省き、どこに置いても馴染むシンプル設計。 |
|||
| ズや水汚れに強い!メラミン樹脂 天板はキズや汚れに強いメラミン樹脂加工。汚れてもサッと水拭きできて、お手入れ簡単。 |
|||
| 安心して使える安全設計 色々なものを置ける、安心の耐荷重。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1983ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-276 800x400x 700mm デスク |
| EA954HC-277 800x600x 700mm デスク |
| EA954HC-278 1000x400x 700mm デスク |
| EA954HC-279 1200x400x 700mm デスク |
