品番 : EA954HC-280A
品名 : 650x500x700mm 折りたたみデスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FLD-6550WN |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 650×500×700 |
| 有効内寸法 | 375.5(W)×80(H)mm | 重量(kg) | 10.9 |
| 耐荷重(kg) | 20 | 材質 | 天板:木製(メラミン化粧板) フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | カラー | 天板:ホワイト フレーム:ホワイト |
| スタッキング可能 | |||
| 対面に設置してグループワークに使用できます。 | |||
| 左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付) | |||
| 使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。 | |||
| レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-280A 650x500x700mm 折りたたみデスク |
| EA954HC-281A 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目) |
