詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-281A

品名 : 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 FLD-6550BRN
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 650×500×700
有効内寸法 375.5(W)×80(H)mm 重量(kg) 10.9
耐荷重(kg) 20 材質 天板:木製(メラミン化粧板)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
カラー 天板:木目
フレーム:ホワイト
スタッキング可能
対面に設置してグループワークに使用できます。
左右フック、キャスター付(手前2個ストッパー付)
使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
追加説明
カタログ価格

34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 01:26現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1980ページ
バリエーション一覧
EA954HC-280A 650x500x700mm 折りたたみデスク
EA954HC-281A 650x500x700mm 折りたたみデスク(木目)
ウェブカタログ画像
  • 対面に設置してグループワークに使用できます。
  • スタッキング可能

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top