詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-293

品名 : 582x650x1289mm 高耐荷重ラック

この商品はお客様組み立て品です。
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 RAC-HL4
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ W582×D650×H1289mm
材質 スチール 重量 26.9kg
総耐荷重 200kg カラー ライトグレー
梱包 2個口/700×687×130mm・13.4kg780×590×110mm・17.3kg 出荷形態 ノックダウン組立式 
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。
NASやHDD、UPSの設置に最適です。
天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。
奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。
棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階)
全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。
機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。
キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。
<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。
追加説明
カタログ価格

56,600 (税抜)/ 62,260 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 05:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1970ページ
バリエーション一覧
EA954HC-293 582x650x1289mm 高耐荷重ラック
EA954HC-294 582x650x1589mm 高耐荷重ラック
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top