品番 : EA954HC-294
品名 : 582x650x1589mm 高耐荷重ラック
この商品はお客様組み立て品です。
重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-HL5 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | W582×D650×H1589mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 28kg |
| 総耐荷重 | 200kg | カラー | ライトグレー |
| 梱包 | 2個口/855×705×130mm・14.8kg780×590×110mm・17.3kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
| 重量機器を各棚50kgまで搭載可能。固定ベルト対応ラック。 | |||
| 各棚板50kg、総耐荷重200kg(キャスター・アジャスター併用時)の高耐荷重ラックです。 | |||
| NASやHDD、UPSの設置に最適です。 | |||
| 天板有効内寸はW532×D620mmです。レーザープリンターなどの設置も可能です。 | |||
| 奥行きがあるので、液晶ディスプレイ、キーボード、マウスの設置も可能です。 | |||
| 棚板は50mmピッチで高さを変更できます。(20段階) | |||
| 全ての棚板が機器固定ベルトRAC-BL1(オプション)の取り付けに対応しています。ベルト用穴は幅方向に50mmピッチで4列あります。 | |||
| 機器の設置に合わせて、リーンホースメント(補強パイプ)、バックパネルの位置を変更することができます。 | |||
| キャスターは大型キャスター(直径75mm)を採用しています。 <ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
63,100 円(税抜)/ 69,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 22:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1970ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-293 582x650x1289mm 高耐荷重ラック |
| EA954HC-294 582x650x1589mm 高耐荷重ラック |
