品番 : EA954HC-304A
品名 : 500x500x 700mm プリンタースタンド
カタログ訂正
26/10/20 ●画像が306になっています。304Aと逆です。(No.57 1115)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPS-25KN |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 500×500×700 |
| 重量(kg) | 23.5 | 総耐荷重 | 100kg(天板:40kg、棚板:15kg、底板:30kg) |
| 材質 | 木製(メラミン化粧板) | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ナイロン) |
| ケーブル口サイズ | 150×60mm | ||
| 裏面にケーブル口付(上下2ヶ所) | |||
| 棚板調節可能。 | |||
| 小型A3レーザープリンターに最適な省スペースプリンタースタンドです。 | |||
| 中棚は、カートリッジや用紙サイズに合わせて高さを変更できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-304A 500x500x 700mm プリンタースタンド |
| EA954HC-306 500x500x 350mm プリンタースタンド |
| EA954HC-308A 600x600x 700mm プリンタースタンド |
| EA954HC-307A 600x600x 350mm プリンタースタンド |
