品番 : EA954HC-328
品名 : 1000x260x242mm モニタースタンド(クランプ式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-LC306BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | クランプ、デスク下部の金具の奥行き | 内寸/60mm |
| サイズ | W1000×D260×H242mm | 材質 | 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 |
| 重量 | 4.2kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 総耐荷重 | 10kg | クランプサイズ | 30mmまで |
| 天板上からの高さ | 130mm | ||
| 液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。 | |||
| ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。 | |||
| クランプ式の固定なので昇降デスクなどの動作がある物にも安心して取付けできます。 | |||
| 前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。 | |||
| クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。 | |||
| W1000mmでディアルモニターの設置にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,820 円(税抜)/ 9,702 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/21 08:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1972ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-327 650x260x242mm モニタースタンド(クランプ式) |
| EA954HC-328 1000x260x242mm モニタースタンド(クランプ式) |

