詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HD-5

品名 : 800x220x 82mm モニタースタンド(ブラック)

仕様

メーカー 田窪工業所 型番 PCR-80KM
サイズ(W×D×H)mm 800×220×82 重量(kg) 1.93
総耐荷重 20kg 材質 スチール(ブラックパールマイカ塗装)
カラー ブラック
脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。
机の上を有効に活用できます
シンプルデザインを採用し、組立が不要です
パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製)
追加説明
カタログ価格

3,730 (税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/16 16:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1972ページ
バリエーション一覧
EA954HD-4 540x220x 82mm モニタースタンド(ブラック)
EA954HD-5 800x220x 82mm モニタースタンド(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top