品番 : EA954HD-4
品名 : 540x220x 82mm モニタースタンド(ブラック)
仕様
| メーカー | 田窪工業所 | 型番 | PCR-54KM |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 540×220×82 | 重量(kg) | 1.36 |
| 総耐荷重 | 20kg | 材質 | スチール(ブラックパールマイカ塗装) |
| カラー | ブラック | ||
| 脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。 | |||
| 机の上を有効に活用できます | |||
| シンプルデザインを採用し、組立が不要です | |||
| パールマイカ塗装で、物置と同じ特殊亜鉛鉄板を採用(日本製) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1972ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HD-4 540x220x 82mm モニタースタンド(ブラック) |
| EA954HD-5 800x220x 82mm モニタースタンド(ブラック) |
