品番 : EA954HC-358
品名 : [EA954HC-353用] 防塵ラックスタンド
立ち作業用スタンド
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-FA75STNN |
---|---|---|---|
カラー | ライトグレー | サイズ | W759×D600×H800mm |
重量 | 21.0kg | 梱包サイズ・重量 | 1個口/795×650×180mm・22.8kg |
出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組み立て) | 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) |
付属品 | 中棚×2枚 |
対応機種 | MR-FA17CMN、MR-FA17CMKN、MR-FA17CM、MR-FA17CMK |
MR-FA17CMN、MR-FA17CMKN用スタンドです。 | |||
キャスター付きスタンドで立ち作業用に最適です。(スタンドの高さ800mm) <ご注意>※MR-FA75NTNは取付けできません。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
54,800 円(税抜)/ 60,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 15:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2041ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-357 [EA954HC-352・-354用] 防塵ラックスタンド |
EA954HC-358 [EA954HC-353用] 防塵ラックスタンド |
EA954HC-359 [EA954HC-355・-356用] 防塵ラックスタンド |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA954HC-353 : 750x650x550mm 防塵ラック |