品番 : EA954HC-359
品名 : [EA954HC-355・-356用] 防塵ラックスタンド
MR-FA4545、MR-FA5555用立ち作業用スタンド
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-FA4555STN |
---|---|---|---|
カラー | ライトグレー | サイズ | W558×D598×H800mm |
重量 | 約16.6kg | 梱包 | 1個口/805×625×135mm・約18.5kg |
出荷形態 | ノックダウン組立式(お客様組み立て) | 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) |
付属品 | 中棚×1枚 | 総耐荷重 | 80kg |
MR-FA4545、MR-FA5555用スタンドです。 | |||
立ち作業に便利です。 | |||
キャスターは(直径50mm)を採用しています。 | |||
中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 23:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2041ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-357 [EA954HC-352・-354用] 防塵ラックスタンド |
EA954HC-358 [EA954HC-353用] 防塵ラックスタンド |
EA954HC-359 [EA954HC-355・-356用] 防塵ラックスタンド |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA954HC-355 : 450x450x450mm 防塵ラック |
本体 | EA954HC-356 : 550x550x550mm 防塵ラック |