品番 : EA954HC-355
品名 : 450x450x450mm 防塵ラック
ノートパソコンの収納に最適サイズW450の防塵ラック
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-FA4545 |
---|---|---|---|
カラー | ライトグレー | サイズ | 外寸/W450×D450×H450mm有効内寸/W400×D343×H428mm |
重量 | 約18.3kg | 梱包 | 1個口/515×515×515mm・21kg |
出荷形態 | 組立出荷 | 材質 | 本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル |
付属品 | 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口、コード長2m)、3P→2P変換アダプタ | 総耐荷重 | 100kg ≪特記事項≫※集中スイッチは筐体側面上(手前側)にあります。※特注で鍵付きにすることができます。(扉・筐体側面に鍵付パチン錠を取り付ける必要があります)背面は溶接加工になります。※特注にてファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は交換可能です。※オプションのスタンド、キーボード収納台と本体はネジでの固定です。 |
ホコリの侵入を防ぐ防塵ラックです。 | |||
工場現場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。 | |||
前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。 | |||
ケーブル出口は圧着型になっておりホコリの侵入を防ぎます。 | |||
裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。 | |||
集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。 ※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。 |
|||
別売のスタンドを使用することで立ち作業用に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
116,900 円(税抜)/ 128,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 19:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2041ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-352 650x550x550mm 防塵ラック |
EA954HC-353 750x650x550mm 防塵ラック |
EA954HC-354 650x550x750mm 防塵ラック |
EA954HC-355 450x450x450mm 防塵ラック |
EA954HC-356 550x550x550mm 防塵ラック |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954HC-359 : [EA954HC-355・-356用] 防塵ラックスタンド |