詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-381

品名 : 600x600x 700mm プリンタースタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LPS-01T
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 600×600×700
段数 3 重量 17.4kg
総耐荷重 80kg 材質 天板:木製(メラミン化粧板)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
カラー ライトグレー  キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
小型A3レーザープリンター及びカラーレーザープリンター用として最適なワイドサイズのプリンター台です。
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルなフレーム構造でも充分な強度です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
追加説明
カタログ価格

23,200 (税抜)/ 25,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/07 08:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1973ページ
バリエーション一覧
EA954HC-381 600x600x 700mm プリンタースタンド
EA954HC-382A 700x700x 700mm プリンタースタンド
EA954HC-383A 700x700x 350mm プリンタースタンド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top