詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-383A

品名 : 700x700x 350mm プリンタースタンド

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LPS-T105N2
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 700×700×350
段数 2 重量(kg) 16.5
総耐荷重 100kg 材質 天板:木製(メラミン化粧板)
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2個 カラー ライトグレー
サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。
小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。
中棚には用紙などを収納できます。
デスクの横に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙をとることができます。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
追加説明
カタログ価格

24,100 円(税抜)/ 26,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 19:02現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1973ページ
バリエーション一覧
EA954HC-381 600x600x 700mm プリンタースタンド
EA954HC-382A 700x700x 700mm プリンタースタンド
EA954HC-383A 700x700x 350mm プリンタースタンド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top