品番 : EA954HC-402
品名 : 707-859mm(H) プロジェクターテーブル
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PR-8 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 512(W)×380(D)×707~859(H)mm |
| テーブルサイズ | 492(W)×320(D)mm | 重量 | 11.5kg |
| 耐荷重 | 40kg | 材質 | スチール |
| 天板は680~832mmの高さ変更が可能です。 | |||
| 天板にはプロジェクター落下防止ガード付。 | |||
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ポリプロピレン) |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 20:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1853ページ | ||||
代替品
![]() |
|

