品番 : EA954HC-415
品名 : 650x605x1200mm パソコンデスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-EC74 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 重量 | 20.5kg |
総耐荷重 | 75kg | 材質 | 天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・上棚・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
パソコン一式、プリンターなどパソコン環境に必要なものが収納できるシンプルなラックです。 | |||
キーボードスライダー付で、キーボードを使用しないときは収納して省スペース化できます。 | |||
下棚は取り付け位置を変更できます。 | |||
上棚は奥行き450mmとなっているので、レーザープリンターなどの設置が可能です。 | |||
付属品 | キーボードスライダー | サイズ(W×D×H)mm | 650×605×1200 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
35,000 円(税抜)/ 38,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 01:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2010ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-414 650x655x1200mm パソコンデスク |
EA954HC-415 650x605x1200mm パソコンデスク |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954HC-573 : デスク位置ずれ防止アジャスター(4個) |