詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-482

品名 : 380x650x600mm 簡易防塵ラック(CPU用)

この商品はお客様組み立て品です。
パソコン本体、小型LAN用機器用。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MR-FACP1N
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 本体:380(W)×650(D)×600(H)mm
有効内寸:330(W)×608(D)×484(H)mm
重量 19.0kg 総耐荷重 50kg
材質 本体:スチール(メラミン焼付塗装)
扉窓:アクリル
付属品 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類)
≪特記事項≫※集中スイッチは筐体右側面上(手前側)にあります。 ※特注にてファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は交換可能です。 ※ケーブル出口は簡易的なゴム扉になっています。
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 カラー ライトグレー
マウント数 4U
ホコリの侵入を防ぎます。
簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)
集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。
前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。
背面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。
前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルーターなどの小型機器を設置することができます。
19インチマウントフレームの取外しが可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
追加説明
カタログ価格

103,100 (税抜)/ 113,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 05:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1973ページ
バリエーション一覧
EA954HC-482 380x650x600mm 簡易防塵ラック(CPU用)
EA954HC-483 300x650x600mm 簡易防塵ラック(CPU用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top