品番 : EA954HC-483
品名 : 300x650x600mm 簡易防塵ラック(CPU用)
この商品はお客様組み立て品です。
パソコン本体、小型LAN用機器用。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-FACP2N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 本体:300(W)×650(D)×600(H)mm 有効内寸:250(W)×608(D)×484(H)mm |
| 重量 | 17.5kg | 総耐荷重 | 50kg |
| 材質 | 本体:スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル |
付属品 | 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類) ≪特記事項≫※集中スイッチは筐体右側面上(手前側)にあります。 ※特注にてファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は交換可能です。 ※ケーブル出口は簡易的なゴム扉になっています。 |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | カラー | ライトグレー |
| マウント数 | 4U | ||
| ホコリの侵入を防ぎます。 | |||
| 簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます) | |||
| 集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。 |
|||
| 前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。 |
|||
| 背面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。 |
|||
| 前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルーターなどの小型機器を設置することができます。 |
|||
| 19インチマウントフレームの取外しが可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
102,100 円(税抜)/ 112,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-482 380x650x600mm 簡易防塵ラック(CPU用) |
| EA954HC-483 300x650x600mm 簡易防塵ラック(CPU用) |
