詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-496

品名 : 1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CB-T1000
サイズ 200(W)×120(H)mm×1(L)m 重量 1.2kg
用途 両掛タイプ 材質 本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂
付属品 粘着テープ(貼付済み)
両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。
透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。
奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 
対向型レイアウト用です。
幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1922ページ
バリエーション一覧
EA954HC-496 1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)
EA954HC-497 1200x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)
EA954HC-498 1400x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです
  • ※画像はEA954HC-497です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top