品番 : EA954HC-498
品名 : 1400x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CB-T1400 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 200(W)×120(H)mm×1.4(L)m | 重量 | 1.7kg |
| 用途 | 両掛タイプ | 材質 | 本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂 |
| 付属品 | 粘着テープ(貼付済み) | ||
| 透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。 | |||
| 奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。 | |||
| 両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。 | |||
| 事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 | |||
| 対向型レイアウト用です。 | |||
| 幅1400mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1922ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-496 1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) |
| EA954HC-497 1200x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) |
| EA954HC-498 1400x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
