詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-722

品名 : 1500x 750x700mm デスク

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 CFCG157
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 1500×750×700
材質 天板:メラミン化粧板
木口:ABS巻
脚:軟鋼板
重量 29.5kg
耐荷重 50kg
4本脚仕様
追加説明
カタログ価格

69,500 円(税抜)/ 76,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 10:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1982ページ

代替品

EA954HC-742
  • 品番

    EA954HC-742

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA954HC-721 1200x 750x700mm デスク
EA954HC-722 1500x 750x700mm デスク
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top