詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-742

品名 : 1500x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 CSOT-1575-PK-N/B
※注意※ 【お客様組立品】 材質 天板:メラミン化粧板
木口:PVCエッジ巻
脚部;30角 ポリエステル粉体塗装
サイズ 1500×750×700mm 耐荷重 40kg
天板:ナチュラル
フレーム:ブラック
重量 28.8kg
アジャスター付き
角脚タイプ
分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。
廃材の利用…樹液を採取し終えた後のゴムの木や、間伐材、小径材などを加工した素材を用い、資源の有効利用を図っています。
部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。
追加説明
カタログ価格

62,100 (税抜)/ 68,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/28 18:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1982ページ
バリエーション一覧
EA954HC-741 1200x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-742 1500x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-743 1800x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
ウェブカタログ画像
  • ※商品は色違いです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top