品番 : EA954HC-741
品名 : 1200x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アイリスチトセ | 型番 | CSOT-1275-PK-N/B |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 天板:メラミン化粧板 木口:PVCエッジ巻 脚部;30角 ポリエステル粉体塗装 |
| サイズ | 1200×750×700mm | 耐荷重 | 40kg |
| 色 | 天板:ナチュラル フレーム:ブラック |
重量 | 26.2kg |
| アジャスター付き | |||
| 角脚タイプ | |||
| 分別設計…商品の設計段階よりリサイクルしやすい素材を採用し、素材分解が可能な設計を行い、主要樹脂部品には材質名を明記して、廃棄時の分別やリサイクルをしやすい様にしています。 | |||
| 廃材の利用…樹液を採取し終えた後のゴムの木や、間伐材、小径材などを加工した素材を用い、資源の有効利用を図っています。 | |||
| 部品交換…クッション部やキャスター、肘などの消耗部品は簡単に交換できる構造にしたロングライフ設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,500 円(税抜)/ 64,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/05 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-741 1200x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル) |
| EA954HC-742 1500x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル) |
| EA954HC-743 1800x750x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル) |
