詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-805

品名 : 1500x800x700mm ミーティングテーブル(ホワイト)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 49546
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ホワイト
サイズ(mm)(W×D×H) 1500×800×700 天板 25mm厚
重量(kg) 24.5 耐荷重(kg) 150
材質 天板:木製・メラミン化粧板・ABS樹脂
脚部:スチール・メラミン焼付塗装・アジャスター付
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる需要材料が木質です。
追加説明
カタログ価格

73,300 (税抜)/ 80,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 07:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1982ページ

代替品

EA954HC-822
  • 品番

    EA954HC-822

  • コメント

    違い:奥行、高さ、重量、耐荷重

バリエーション一覧
EA954HC-801 1200x800x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-802 1500x800x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-803 1800x800x700mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-804 1200x800x700mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-805 1500x800x700mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-806 1800x800x700mm ミーティングテーブル(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はテーブルのみです。

資料

形状画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top