品番 : EA954HC-809
品名 : 600x600x720mm サポートテーブル(角形/ウォールナット)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 40475 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | 天板:ウォールナット 脚部:ブラック |
| 天板形状 | 角形 | サイズ(W×D×H)mm | 600×600×720 |
| 天板厚 | 23mm | 重量(kg) | 14.5 |
| 耐荷重(kg) | 100 | 材質 | 天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂 |
| パイプ径 | φ38.1mm | キャスター | 自在(ストッパー付)×4 |
| キャスター材質 | ナイロン | 車輪径 | φ50mm |
| 脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザインです。 | |||
| 机上スペースを少し拡張したい時に資料を置く台として、また簡単なミーティングを行いたい時に小回りのきく便利なサイドテーブルです。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる需要材料が木質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,800 円(税抜)/ 56,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-809 600x600x720mm サポートテーブル(角形/ウォールナット) |
| EA954HC-810 600x600x720mm サポートテーブル(角型/ホワイト) |
