詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-810

品名 : 600x600x720mm サポートテーブル(角型/ホワイト)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 40391
※注意※ 【お客様組立品】 カラー 天板:ホワイト
脚部:シルバー
天板形状 角形 サイズ(W×D×H)mm 600×600×720
天板厚 23mm 重量(kg) 14.5
耐荷重(kg) 100 材質 天板:木製・メラミン化粧板
脚部:スチール・メラミン焼付塗装
脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂
パイプ径 φ38.1mm キャスター 自在(ストッパー付)×4
キャスター材質 ナイロン 車輪径 φ50mm
脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザインです。
机上スペースを少し拡張したい時に資料を置く台として、また簡単なミーティングを行いたい時に小回りのきく便利なサイドテーブルです。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる需要材料が木質です。
追加説明
カタログ価格

51,800 円(税抜)/ 56,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:51現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1982ページ
バリエーション一覧
EA954HC-809 600x600x720mm サポートテーブル(角形/ウォールナット)
EA954HC-810 600x600x720mm サポートテーブル(角型/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品のカラーは、天板:ホワイト\n脚部:シルバーです。
  • 脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザインです。
  • ※本商品のカラーは、天板:ホワイト\n脚部:シルバーです。
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top