品番 : EA954HC-853
品名 : 1080x65x150mm ケーブル収納ダクト
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 67827 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | W1100mm用横配線ダクト | サイズ | 1080(W)×65(D)×150(H)mm |
| 電線収納本数 | 10本程度 | 材質 | 樹脂製 |
| 重量 | 1300g | ||
| ケーブル類はダクトを開いて収納できます。 | |||
| ※D600mmのデスクには取付けできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,300 円(税抜)/ 17,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/22 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1922ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
