詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-857

品名 : 1780x65x150mm ケーブル収納ダクト

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 74491
仕様 W1800mm用横配線ダクト サイズ 1780(W)×65(D)×150(H)mm
電線収納本数 10本程度 材質 樹脂製
重量 2200g
ケーブル類はダクトを開いて収納できます。
※D600mmのデスクには取付けできません。
追加説明
カタログ価格

22,900 (税抜)/ 25,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/26 19:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1922ページ
バリエーション一覧
EA954HC-851 780x65x150mm ケーブル収納ダクト
EA954HC-852 980x65x150mm ケーブル収納ダクト
EA954HC-853 1080x65x150mm ケーブル収納ダクト
EA954HC-854 1180x65x150mm ケーブル収納ダクト
EA954HC-855 1380x65x150mm ケーブル収納ダクト
EA954HC-856 1580x65x150mm ケーブル収納ダクト
EA954HC-857 1780x65x150mm ケーブル収納ダクト
ウェブカタログ画像
※画像はEA954HC-853です。
  • ※画像はEA954HC-853です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top