品番 : EA954JB-19
品名 : 277x383x424mm [卓上型]セーフティボックス(シャッター付
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 21705 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 277×383×424 | 内寸法(mm) | 246×363×319 |
| 重量(kg) | 5 | 材質 | スチール、再生ABS樹脂 |
| 鍵付きシャッター扉のセーフボックス | |||
| ファイリングした書類を手軽に保管できます。 | |||
| A4サイズのファイルが縦に入ります。 | |||
| シャッター扉で施錠し、本体をデスクに固定することで、情報漏えいを防ぎます。 | |||
| マイナンバーなどの個人情報管理にも最適です。 | |||
| 50mm間隔で取り付けることができる仕切板を付属しているため、ファイルやメディアなどを仕切って収納することも可能です。 | |||
| セキュリティホール付き | |||
| 鍵2本、仕切板2枚付き | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,200 円(税抜)/ 22,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1977ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JB-19 277x383x424mm [卓上型]セーフティボックス(シャッター付 |
| EA954JB-20 550x383x424mm [卓上型]セーフティボックス(シャッター付 |
