詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JB-20

品名 : 550x383x424mm [卓上型]セーフティボックス(シャッター付

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 21706
サイズ(W×D×H)mm 550×383×424 内寸法(mm) 508×363×319
重量(kg) 7.1 材質 スチール、再生ABS樹脂
鍵付きシャッター扉のセーフボックス
ファイリングした書類を手軽に保管できます。
A4サイズのファイルが縦に入ります。
シャッター扉で施錠し、本体をデスクに固定することで、情報漏えいを防ぎます。
マイナンバーなどの個人情報管理にも最適です。
50mm間隔で取り付けることができる仕切板を付属しているため、ファイルやメディアなどを仕切って収納することも可能です。
セキュリティホール付き
鍵2本、仕切板2枚付き
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1977ページ
バリエーション一覧
EA954JB-19 277x383x424mm [卓上型]セーフティボックス(シャッター付
EA954JB-20 550x383x424mm [卓上型]セーフティボックス(シャッター付
ウェブカタログ画像
  • 取り外し可能な仕切板で間仕切り収納もOK
  • 背面にPC持出し防止ロックが取り付けできるセキュリティホール付(3×7mm左右各1個)。PC持出し防止ロックを使うことでデスク等に固定できます。
  • セキュリティホール

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top