品番 : EA954JB-22
品名 : 349x253x162mm/3段 レターケース(カギ付)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 21678 |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ(W×D×H)mm | 349×253×162 |
| 引出し | A4横型×3 | 重量 | 2.9kg |
| 材質 | 本体:スチール製、引出し:再生ポリスチレン樹脂製、鍵:樹脂製 | 引出し内寸法(mm) | 315(W)×220(D)×37(H) |
| デスクまわりが明るくなる、爽やかなオールホワイトカラーで、樹脂製引出しに施錠機能が付いたカギ付レターケースです。 | |||
| 半透明樹脂引出し | |||
| 1つのカギで全段の施解錠ができます。 | |||
| 天板にはA4判の書類が投入できるスリット付。 個人宛のFAXや書類を投入できます。(スリット幅310mm) |
|||
| 背面にPC持ち出し防止ロックが取付けできるセキュリティホール付(3×7mm左右各1個)。PC持ち出しロックを使うことでデスク等に固定できます。 | |||
| カギ差したまま使用します。カギを抜くと全段ロックされます。(カギは400通り) | |||
| 鍵2本付 | |||
| ※南京錠は付属していません。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 22:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JB-22 349x253x162mm/3段 レターケース(カギ付) |
| EA954JB-23 349x253x250mm/5段 レターケース(カギ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
