詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JB-23

品名 : 349x253x250mm/5段 レターケース(カギ付)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 21679
カラー ホワイト サイズ(W×D×H)mm 349×253×250
引出し A4横型×5 重量 4kg
材質 本体:スチール製、引出し:再生ポリスチレン樹脂製、鍵:樹脂製 引出し内寸法(mm) 315(W)×220(D)×37(H)
デスクまわりが明るくなる、爽やかなオールホワイトカラーで、樹脂製引出しに施錠機能が付いたカギ付レターケースです。
半透明樹脂引出し
1つのカギで全段の施解錠ができます。
天板にはA4判の書類が投入できるスリット付。
個人宛のFAXや書類を投入できます。(スリット幅310mm)
背面にPC持ち出し防止ロックが取付けできるセキュリティホール付(3×7mm左右各1個)。PC持ち出しロックを使うことでデスク等に固定できます。
カギ差したまま使用します。カギを抜くと全段ロックされます。(カギは400通り)
鍵2本付
※南京錠は付属していません。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

34,700 円(税抜)/ 38,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/08 05:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1976ページ

代替品

EA954JB-18
  • 品番

    EA954JB-18

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA954JB-22 349x253x162mm/3段 レターケース(カギ付)
EA954JB-23 349x253x250mm/5段 レターケース(カギ付)
ウェブカタログ画像
  • 天板にはA4判の書類が投入できるスリット付\n(スリット幅310mm)\n※画像はEA954JB-22です。
  • カギは差したまま使用します。\nカギを抜くと全段ロックされます。\n※画像はEA954JB-22です。
  • セキュリティホール付(3×7mm左右各1個)\n※南京錠は付属しておりません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top