品番 : EA954JC-11
品名 : 225x208x170mm コンパクトデシケーター(卓上)
仕様
メーカー | サンプラテック | 型番 | 00050 |
---|---|---|---|
外寸法(mm) | 225×208×170(H) | 有効内寸法(mm) | 190×175×110(H) |
カメラや精密機器部品等の保管に適しています。 | |||
小型で軽く、持ち運びも簡単です。 | |||
積み重ね可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,100 円(税抜)/ 6,710 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/03 05:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1976ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954JC-11 225x208x170mm コンパクトデシケーター(卓上) |
EA954JC-12 225x208x170mm コンパクトデシケーター(卓上/遮光) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)