詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JC-12

品名 : 225x208x170mm コンパクトデシケーター(卓上/遮光)

仕様

メーカー サンプラテック 型番 00056
外寸法(mm) 225×208×170(H) 有効内寸法(mm) 190×175×110(H)
カメラや精密機器部品等の保管に適しています。
小型で軽く、持ち運びも簡単です。
積み重ね可能
保管品の変質、退色を防止するスモーク透明タイプです。
追加説明
カタログ価格

6,100 (税抜)/ 6,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/21 17:51現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA954JC-11 225x208x170mm コンパクトデシケーター(卓上)
EA954JC-12 225x208x170mm コンパクトデシケーター(卓上/遮光)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top