品番 : EA954JD-42
品名 : 278x350x258mm/5段 レターケース(黒)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | A4E-S5B |
|---|---|---|---|
| トレー仕様 | 浅5段/A4 | サイズ(W×D×H)mm | 278×350×258 |
| 引出し内寸 | 浅型:233(W)×307(D)×38(H)mm 深型:233(W)×307(D)×81(H)mm |
引出し | A4浅型×5 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン※再生材 引出し:スチロール樹脂 |
重量 | 2.0kg |
| カラー | ブラック | ||
| タイトルシール付 | |||
| A4フラットファイルがぴったり収まります。 | |||
| 書類、身の回りの小物の収納に | |||
| 引出し用仕切板はEA954JD-111~-112をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,020 円(税抜)/ 7,722 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JD-41 278x350x258mm/浅3・深1段 レターケース(黒) |
| EA954JD-42 278x350x258mm/5段 レターケース(黒) |
| EA954JD-43 278x350x258mm/鍵付 深1・浅3段 レターケース(黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954JD-111 : [浅型用:縦型1枚、横型2枚入] 仕切板 |
| オプション | EA954JD-112 : [浅型用:縦型2枚、横型2枚入] 仕切板 |
ウェブカタログ画像
拡大
