品番 : EA954JD-46
品名 : 278x350x258mm/浅3・深1段 レターケース(白)
カタログ訂正
26/01/07 引出しの訂正。誤:A4浅型X1・A4深型X1、正:A4浅型X3・A4深型X1(9046 No.57)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | A4E-S4W |
|---|---|---|---|
| トレー仕様 | 浅3・深1段/A4 | サイズ(W×D×H)mm | 278×350×258 |
| 引出し内寸 | 浅型:233(W)×307(D)×38(H)mm 深型:233(W)×307(D)×81(H)mm |
引出し | A4浅型×3 A4深型×1 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン※バージン材 引出し:スチロール樹脂 |
重量 | 2.0kg |
| カラー | ホワイト | 付属品 | タイトルシール付 本体すべり止め付 |
| 書類、身の回りの小物の収納に | |||
| 引出し用仕切板はEA954JD-111~-113をご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,250 円(税抜)/ 6,875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 20:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1976ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954JD-46 278x350x258mm/浅3・深1段 レターケース(白) |
| EA954JD-47 278x350x258mm/5段 レターケース(白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954JD-111 : [浅型用:縦型1枚、横型2枚入] 仕切板 |
| オプション | EA954JD-112 : [浅型用:縦型2枚、横型2枚入] 仕切板 |
| オプション | EA954JD-113 : [深型用:縦型1枚、横型1枚入] 仕切板 |
ウェブカタログ画像
拡大
