詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954JD-51

品名 : 278x350x345mm/浅7段 レターケース(黒)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 A4E-S7
トレー仕様 浅7段/A4 サイズ(W×D×H)mm 278×350×345
引出し内寸 233(W)×307×38(H)mm 引出し A4浅型×7
材質 本体:ポリプロピレン
引出し:スチロール樹脂
重量 2.8kg
カラー ブラック
タイトルシール付
本体すべり止め付
書類、身の回りの小物の収納に
仕切板対応引出しタイプ仕切り板(別売)が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です。
引出し用仕切板はEA954JD-111~-112をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 20:06現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1976ページ

代替品

EA954JA-73A
バリエーション一覧
EA954JD-51 278x350x345mm/浅7段 レターケース(黒)
EA954JD-52 278x350x345mm/浅5・深1段 レターケース(黒)
EA954JD-53 278x350x345mm/浅3・深2段 レターケース(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top