品番 : EA955CD-1
品名 : 955x560x1120mm 収納庫(グリーン)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ダイマツ | 型番 | DM2-0905 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 用途 | ベランダ・軒下・ガレージなど 狭い場所に設置可能 |
| サイズ(W×D×H) | 外寸:955×560×1120mm 内寸:898×365×1060mm |
床面積 | 0.13坪(0.42平方メートル) |
| 内部 | 自由棚1枚6段可 | 基礎 | ブロック4個必要(付属していません) |
| 耐荷重 | 屋根:20kg/㎡ 棚:20kg/㎡ 床:35kg/㎡ |
重量 | 45kg |
| 材質 | スチール(メタリックメラミン塗装) | カラー | 扉色:グリーン 本体色:ブラウン |
| 必要工具 | #2ドライバー | ||
| 棚板1枚、鍵2本付 | |||
| 引き違い戸 | |||
| 室内感覚で安心して収納できる、わくわく収納庫 | |||
| 日本人の身長に合わせた、スリムな置き場所を選ばないタイプ | |||
| 天板は内側から留める為、ビスが外側から見えずキレイで安全な設計です。 | |||
| 樹脂と比較して強度があり熱に強く、更に汚れにも強くなっています。 | |||
| 日本製 | |||
| ※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。 | |||
| ※この商品は工事を承っておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,500 円(税抜)/ 47,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 01:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1613ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA955CD-1 955x560x1120mm 収納庫(グリーン) |
| EA955CD-16 1255x560x1620mm 収納庫 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
