詳細表示

このページのURL:

品番 : EA955CD-16

品名 : 1255x560x1620mm 収納庫

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ダイマツ 型番 DM2-1612
※注意※ 【お客様組立品】 用途 ベランダ・軒下・ガレージなど 狭い場所に設置可能
サイズ(W×D×H) 外寸:1255×560×1620mm
内寸:1198×365×1560mm
床面積 0.17坪(0.57平方メートル)
内部 自由棚2枚6段可 基礎 ブロック6個必要(付属していません)
耐荷重 屋根:20kg/㎡
棚:20kg/㎡
床:35kg/㎡
重量 65kg
材質 スチール(メタリックメラミン塗装) カラー メタリックホワイトブロンズ
必要工具 #2ドライバー
棚板2枚、鍵2本付
引き違い戸
室内感覚で安心して収納できる、わくわく収納庫
日本人の身長に合わせた、スリムな置き場所を選ばないタイプ
天板は内側から留める為、ビスが外側から見えずキレイで安全な設計です。
樹脂と比較して強度があり熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
日本製
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
※この商品は工事を承っておりません。
追加説明
カタログ価格

68,500 円(税抜)/ 75,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/10 00:54現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1613ページ
バリエーション一覧
EA955CD-1 955x560x1120mm 収納庫(グリーン)
EA955CD-16 1255x560x1620mm 収納庫
ウェブカタログ画像
※タイヤや脚立など 撮影用小物は付属しておりません。
  • ※タイヤや脚立など 撮影用小物は付属しておりません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top