詳細表示

このページのURL:

品番 : EA955CD-26

品名 : 927x500x1550mm 収納庫

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ダイマツ 型番 AD-9255
※注意※ 【お客様組立品】 用途 ベランダ・軒下・ガレージなど 狭い場所に設置可能
サイズ(W×D×H) 外寸:927×500×1550mm
内寸:829×353×1430mm
床面積 0.08坪(0.29平方メートル)
棚板ピッチ 3.1cmピッチの33段階 基礎 ブロック4個必要(付属していません)
耐荷重 屋根:20kg/㎡
棚:20kg/㎡
床:20kg/㎡
重量 35kg
材質 スチール(粉体塗装) カラー ライトグレー
必要工具 #2ドライバー
450mm棚板(ハーフサイズ)4枚付
鍵2本付
引き違い戸
ベランダ、軒下等の狭い場所に置け、ガレージなどのサイドのスペースに最適な小型物置です。
天板は内側より止めるので、ビスが外側より見えないため、綺麗で安全な設計です。
扉にはオープン及びクローズの表示付きの鍵があり、安心設計です。
樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。
※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。
※この商品は工事を承っておりません。
追加説明
カタログ価格

41,600 円(税抜)/ 45,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 14:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1613ページ
バリエーション一覧
EA955CD-21 927x500x 830mm 収納庫
EA955CD-26 927x500x1550mm 収納庫
ウェブカタログ画像
※撮影用小物は付属しておりません。
  • ※撮影用小物は付属しておりません。
  • ※撮影用小物は付属しておりません。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top