品番 : EA955CD-21
品名 : 927x500x 830mm 収納庫
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ダイマツ | 型番 | AD-0983 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 用途 | ベランダ・軒下・ガレージなど 狭い場所に設置可能 |
| サイズ(W×D×H) | 外寸:927×500×830mm 内寸:829×353×709mm |
床面積 | 0.08坪(0.29平方メートル) |
| 棚板ピッチ | 3.1cmピッチの11段階 | 基礎 | ブロック4個必要(付属していません) |
| 耐荷重 | 屋根:20kg/㎡ 棚:20kg/㎡ 床:20kg/㎡ |
重量 | 22kg |
| 材質 | スチール(粉体塗装) | カラー | ライトグレー |
| 必要工具 | #2ドライバー | ||
| 900mm棚板1枚付 | |||
| 鍵2本付 | |||
| 引き違い戸 | |||
| ベランダ、軒下等の狭い場所に置け、ガレージなどのサイドのスペースに最適な小型物置です。 | |||
| 天板は内側より止めるので、ビスが外側より見えないため、綺麗で安全な設計です。 | |||
| 扉にはオープン及びクローズの表示付きの鍵があり、安心設計です。 | |||
| 樹脂と比較して強度があり、熱に強く、更に汚れにも強くなっています。 | |||
| ※組立には電動ドライバー等の工具が必要となります。 | |||
| ※この商品は工事を承っておりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1613ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA955CD-21 927x500x 830mm 収納庫 |
| EA955CD-26 927x500x1550mm 収納庫 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄) |
