品番 : EA955CK-611
品名 : [EA955CK-21A-31A-32A-41A-42A用]追加棚
仕様
メーカー | 田窪工業所 | 型番 | F-11W |
---|---|---|---|
棚板 | 1112(W)×400(D)mm×1枚 | 耐荷重 | 89kg |
材質 | スチール | 適合収納庫 | EA955CK-21A、-41A用 |
棚受け金具4ヶ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,650 円(税抜)/ 5,115 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 17:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1682ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA955CK-607 [EA955CK-51A-52A-61A-96A用]追加棚 |
EA955CK-608 [EA955CK-71A-72A-81A-101用]追加棚 |
EA955CK-611 [EA955CK-21A-31A-32A-41A-42A用]追加棚 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA955CK-21A : 1120x750x1100mm 収納庫(ムーンホワイト) |
本体 | EA955CK-31A : 1120x750x1600mm 収納庫(ムーンホワイト) |
拡大