品番 : EA955CK-31A
品名 : 1120x750x1600mm 収納庫(ムーンホワイト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | 田窪工業所 | 型番 | GP-117BFMW |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 外寸:1120(W)×750(D)×1600(H)㎜ 内寸:1112(W)×640(D)×1470(H)㎜ |
開口部 | 間口:482.5mm 高さ:1460mm |
耐荷重 | 屋根:約120㎏f/㎡ 棚:約200㎏f/㎡ 床:約400㎏f/㎡ |
棚板 | サイズ:1112(W)×400(D)mm、2枚付 | 床面積 | 0.84㎡ |
材質 | スチール | カラー | ムーンホワイト |
付属品 | アンカープレート(転倒防止兼用金具)付 | ||
鍵2本付 | |||
引き違い戸 | |||
支えブロックは付属しません。 | |||
雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。 | |||
開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。 | |||
使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。 | |||
棚板の高さ調節可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
78,100 円(税抜)/ 85,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 13:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1682ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA955CK-611 : [EA955CK-21A-31A-32A-41A-42A用]追加棚 |
オプション | EA955CK-711 : [EA955CK-21A-31A-32A-41A-42A用]前棚 |