品番 : EA955CK-711
品名 : [EA955CK-21A-31A-32A-41A-42A用]前棚
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 田窪工業所 | 型番 | FM-11W |
---|---|---|---|
棚板 | 1112(W)×199(D)mm×1枚 | 耐荷重 | 44kg |
材質 | スチール | 適合収納庫 | EA955CK-21A、-41A用 |
入数 | 1 | ||
棚受け金具:4ヶ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,070 円(税抜)/ 5,577 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/10 02:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA955CK-707 [EA955CK-96用] 前棚 |
EA955CK-708 [EA955CK-101用] 前棚 |
EA955CK-709 [EA955CK-91用] 前棚 |
EA955CK-711 [EA955CK-21A-31A-32A-41A-42A用]前棚 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA955CK-21A : 1120x750x1100mm 収納庫(ムーンホワイト) |
本体 | EA955CK-31A : 1120x750x1600mm 収納庫(ムーンホワイト) |
拡大