品番 : EA955CT-1A
品名 : 761x490x1810mm 収納庫
この商品はお客様組み立て品です。
水気のある場所で大活躍する樹脂製ロッカー、湿気がたまりにくく掃除もラクラクです。
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-496-908-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 761(W)×490(D)×1,810(H)mm |
| 重量 | 23.7kg | 耐荷重 | 棚板1枚あたり:5kg ポケット1個あたり:2kg 底板:15kg パイプハンガー1個あたり:10kg |
| 材質 | ポリプロピレン、アルミ | 付属品 | 棚板3枚、小物ポケット2個、フック3個 |
| 水気のある場所で大活躍する樹脂製ロッカー、湿気がたまりにくく掃除もラクラクです。 | |||
| 錆びにくく、衝撃にも強い樹脂製の収納棚。 | |||
| 水洗いができて、いつも清潔に保てます。 | |||
| 金属製に比べ、衝撃を受けても変型しにくい樹脂製 | |||
| 清掃用品は含まれません。 | |||
| 長尺物を吊り下げられるフック付き | |||
| 小物収納に便利な棚板付き | |||
| 南京錠取付穴付(ツル径φ5mmまで)(鍵は付属していません。) | |||
| 物の出し入れがしやすく、掃除もしやすいフラットな底部 | |||
| 棚板移動幅約5cm | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,400 円(税抜)/ 79,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2401ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA955CT-1A 761x490x1810mm 収納庫 |
| EA955CT-3A 386x490x1810mm 収納庫 |
