品番 : EA955CT-3A
品名 : 386x490x1810mm 収納庫
この商品はお客様組み立て品です。
水気のある場所で大活躍する樹脂製ロッカー、湿気がたまりにくく掃除もラクラクです。
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | CE-496-904-0 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 386(W)×490(D)×1,810(H)mm |
重量 | 15kg | 耐荷重 | 棚板1枚あたり:5kg ポケット1個あたり:2kg 底板:15kg パイプハンガー1個あたり:10kg |
材質 | ポリプロピレン、アルミ | 付属品 | 棚板1枚、小物ポケット1個、フック3個 |
錆びにくく、衝撃にも強い樹脂製の収納棚。 | |||
水洗いができて、いつも清潔に保てます。 | |||
金属製に比べ、衝撃を受けても変型しにくい樹脂製 | |||
清掃用品は含まれません。 | |||
水気のある場所で大活躍する樹脂製ロッカー、湿気がたまりにくく掃除もラクラクです。 | |||
長尺物を吊り下げられるフック付き | |||
小物収納に便利な棚板付き | |||
物の出し入れがしやすく、掃除もしやすいフラットな底部 | |||
棚板移動幅約5cm | |||
塩ビ不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
45,400 円(税抜)/ 49,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 23:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2461ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA955CT-1A 761x490x1810mm 収納庫 |
EA955CT-3A 386x490x1810mm 収納庫 |