詳細表示

このページのURL:

品番 : EA956AK-1

品名 : 750x460x925mm ツールワゴン(樹脂製)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 トレー高さ 1段目:780mm
2段目:70mm
材質 トレー:樹脂
柱:アルミ
キャスター径 φ105mm
キャスター 自在キャスター×4(内2個ストッパー付) サイズ(W×D×H)mm 750×460×925(キャスター含)
重量(kg) 7.5 耐荷重(kg) 150
必要工具 (+)#2ドライバー+ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
追加説明
カタログ価格

17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 66

(2026/11/09 06:43現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1596ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top