品番 : EA956CB-6
品名 : 714x441x900mm ツールワゴン
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | TC1701R |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 714×441×900(H)mm(キャスター含) |
| 引出し | 2段 | 引出しサイズ | 576×400×50(H)mm |
| キャスター | φ127mm | 耐荷重 | 90kgf(引出し1段当り:20kgf、棚:30kgf) |
| 重量 | 27kg | 材質 | 本体:スチール、キャスター:硬質ゴム |
| 必要工具 | 12mm・13mmBOXドライバーorスパナ | ||
| 天板にはキズ防止用のマット付、ワゴン側面にはドライバー類を差し込むホルダーも付いています。 | |||
| 鍵2本付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,700 円(税抜)/ 60,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1599ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA684AS-12 : 12mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
| 関連商品 | EA684AS-13 : 13mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) |
